Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-Batteries BL 24-0,5 Ladegerät für Bleiakkus 24V - 0,5A Ladestrom IU0U Ladekennlinie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-Batteries BL 24-0,5 Ladegerät für Bleiakkus 24V - 0,5A Ladestrom IU0U Ladekennlinie
Q-Batteries BL 24-0,5 Ladegerät für Bleiakkus 24V - 0,5A Ladestrom IU0U Ladekennlinie
Q-Batteries BL 24-0,5 Ladegerät für Bleiakkus 24V - 0,5A Ladestrom IU0U Ladekennlinie
Artikel-Nr.:
     1495-452004
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     BL2405
EAN/GTIN:
     4250889612016
Suchbegriffe:
Bleiakkuladegerät
Bleibatterielader
Bleiladegerät
Ladegerät Blei
Ladegerät für Blei- Bleigel-, Bleivlies- Bleicalcium und Nassbatterien von 2,4 bis 6Ah
Weitere Informationen:
Technologie:
Blei
Spannung:
24 Volt
Kapazität:
2 - 5 Ah
Anschluss:
Klemmen
Strom:
0,5 A
Länge:
82 mm
Breite:
57 mm
Höhe:
45 mm
Gewicht:
0.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Bleiakku, ladegerät blei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,9983*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,6983*
€ 29,391
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,6483*
€ 29,3315
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,3983*
€ 26,654
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,6083*
€ 25,7139
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,1583*
€ 23,9884
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,9983*
€ 20,228
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.