Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Ultimate Lithium L91 Mignon AA Batterie (4er Blister)


Menge:  Blister  
Produktinformationen:
Energizer Ultimate Lithium L91 Mignon AA Batterie (4er Blister)
Energizer Ultimate Lithium L91 Mignon AA Batterie (4er Blister)
Artikel-Nr.:
     1495-401064
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     AA-L91
EAN/GTIN:
     7638900262643
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Lithium Batterie
lithium batterie
Energizer Ultimate Lithium L91 Mignon AA Batterie (4er Blister)
Weitere Informationen:
Technologie:
Lithium
Spannung:
1,5 Volt
Kapazität:
3,0 Ah
Breite:
14.5 mm
Höhe:
50.5
Gewicht:
0.06 kg
Angebote (24)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3765
pro Paket
€ 4,95*
ab € 6,89*
€ 8,98*
pro Packung
€ 9,80*
ab € 8,38*
€ 10,86*
Lager 1495
137
pro Blister
€ 7,90*
ab € 8,4174*
€ 10,9074*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 8,16*
€ 11,14*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,99*
€ 11,73*
Menge:  Blister  
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 10,9074*
€ 12,9798
pro Blister
ab 2 Blistern
€ 10,8774*
€ 12,9441
pro Blister
ab 5 Blistern
€ 10,4974*
€ 12,4919
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 9,8274*
€ 11,6946
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 9,0474*
€ 10,7664
pro Blister
ab 3000 Blistern
€ 8,4174*
€ 10,0167
pro Blister
1 Blister enthält 4 Stück (ab € 2,10435* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
1900-0100
ab € 35,16*
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 6,03*
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 6,06*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 5,38*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.