Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hoppecke 7 OPzS sun power/ solar.power 1070 2V 1070Ah (C100) geschlossene Bleibatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hoppecke 7 OPzS sun power/ solar.power 1070 2V 1070Ah (C100) geschlossene Bleibatterie
Hoppecke 7 OPzS sun power/ solar.power 1070 2V 1070Ah (C100) geschlossene Bleibatterie
Artikel-Nr.:
     1495-400712
Hersteller:
     Hoppecke
Herst.-Nr.:
     1110490114
EAN/GTIN:
     4250889632229
Blei-Batterie der Firma Hoppecke
Weitere Informationen:
Technologie:
Säure
Spannung:
2 Volt
Kapazität:
1070 Ah
Länge:
215
Breite:
193
Höhe:
710
Gewicht:
59.1 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 656,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 769,92*
€ 916,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 762,14*
€ 906,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 724,28*
€ 861,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 701,14*
€ 834,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 656,52*
€ 781,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.