Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hoppecke 6 OPzS sun power/ solar.power 620 2V 620Ah (C100) geschlossene Bleibatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hoppecke 6 OPzS sun power/ solar.power 620 2V 620Ah (C100) geschlossene Bleibatterie
Hoppecke 6 OPzS sun power/ solar.power 620 2V 620Ah (C100) geschlossene Bleibatterie
Artikel-Nr.:
     1495-400709
Hersteller:
     Hoppecke
Herst.-Nr.:
     1110490011
EAN/GTIN:
     4250889632113
Blei-Batterie der Firma Hoppecke
Weitere Informationen:
Technologie:
Säure
Spannung:
2 Volt
Kapazität:
620 Ah
Länge:
147
Breite:
208
Höhe:
535
Gewicht:
34.1 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 410,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,03*
€ 580,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,24*
€ 578,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,22*
€ 545,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,16*
€ 528,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,36*
€ 488,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.