Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Longlife Power 9V Block Batterie 4922 6LR61 (lose)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta Longlife Power 9V Block Batterie 4922 6LR61 (lose)
Varta Longlife Power 9V Block Batterie 4922 6LR61 (lose)
Artikel-Nr.:
     1495-400116
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     4922121111
EAN/GTIN:
     4008496573493
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Varta High Energy 9V Block Batterie 4922 6LR61 (lose)
Weitere Informationen:
Technologie:
AlMn
Spannung:
9 Volt
Kapazität:
0,58 Ah
Länge:
48.5 mm
Breite:
26.5 mm
Höhe:
175 mm
Gewicht:
0.046 kg
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5036
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,16*
€ 1,54*
1 Tag
472
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,17*
€ 1,57*
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 1,23*
€ 1,64*
2 Tage
13
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,24*
€ 1,66*
Lager 1495
454
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,4385*
€ 1,8785*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,8785*
€ 2,2354
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,8085*
€ 2,1521
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6585*
€ 1,9736
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5385*
€ 1,8308
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,5185*
€ 1,807
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,4385*
€ 1,7118
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
Ähnlich
Varta
04906 121 354
ab € 0,2575*
Ähnlich
Varta
04914 121 412
ab € 0,79*
Ähnlich
Varta
04906 301 124
ab € 6,45*
Ähnlich
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Ähnlich
Varta
04903 301 124
ab € 6,41*
Ähnlich
Varta
04920 121 111
ab € 0,84*
Ähnlich
Varta
V4903
ab € 0,284*
Ähnlich
Varta
04903 301 112
ab € 0,36*
Ähnlich
Varta
04103 301 112
ab € 3,05*
Ähnlich
Varta
6220
ab € 2,03*
Ähnlich
Varta
6616
ab € 2,04*
Ähnlich
Varta
6620
ab € 2,04*
Ähnlich
Varta
6320
ab € 0,75*
Ähnlich
Varta
6450
ab € 1,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.