Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dometic PerfectPower PP404 Wechselrichter 24V 350W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dometic PerfectPower PP404 Wechselrichter 24V 350W
Artikel-Nr.:
     1495-2882
Hersteller:
     Waeco
Herst.-Nr.:
     9600000029
EAN/GTIN:
     4015704250237
Suchbegriffe:
Inverter
Wechselrichter
waeco inverter
inverter
WAECO PerfectPower PP404 Wechselrichter 24V 350W
Weitere Informationen:
Spannung:
24 Volt
Länge:
259
Breite:
154
Höhe:
91
Gewicht:
1.187 kg
Weitere Suchbegriffe: 350w wechselrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,39*
€ 99,2341
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,36*
€ 98,0084
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,56*
€ 94,6764
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,88*
€ 91,4872
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,09*
€ 76,2671
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.