Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camelion PLUS 6LR61 6LF22 9V Block Alkaline Batterie (lose)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camelion PLUS 6LR61 6LF22 9V Block Alkaline Batterie (lose)
Camelion PLUS 6LR61 6LF22 9V Block Alkaline Batterie (lose)
Artikel-Nr.:
     1495-2508
Hersteller:
     Camelion Batterien
Herst.-Nr.:
     4922
EAN/GTIN:
     4260033150363
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Camelion PLUS 6LR61 6LF22 9V Block Alkaline Batterie (lose)
Weitere Informationen:
Technologie:
AlMn
Spannung:
9 Volt
Kapazität:
0,7 Ah
Länge:
25
Breite:
16
Höhe:
45
Gewicht:
0.048 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,1334*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,1634*
€ 3,7644
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,1034*
€ 3,693
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,0534*
€ 3,6335
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,9634*
€ 3,5264
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,7034*
€ 3,217
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,1334*
€ 2,5387
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
04122 101 111
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.