| |
|
| Artikel-Nr.: 1495-15008 Herst.-Nr.: LS14250 MLB EAN/GTIN: 4250889625030 |
| | | |
|
| | |
| Saft LS 14250 MLB mit Litze und Stecker ER-1/2AA Industriezelle Lithium-Thionylchlorid Batterie Weitere Informationen: | | Technologie: | Li-SOCI2 | Spannung: | 3,6 Volt | Kapazität: | 1,2 Ah | Breite: | 14.5 | Höhe: | 25.2 | Gewicht: | 0.02 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spezialzelle 1/2 AA, Akku Alarmanlage, Akkus für Alarmanlagen, Alarmanlagen-Akkus, Batterie Sonderbaugröße, Sonderbaugröße Batterie, Industrieakku, Industriezelle, Lithium Batterie, Akku Sonderbaugröße, Sonderbauformakku, Sonderbaugröße Akku, saft 1/2 aa batterie lithium thionylchlorid 3.6v, akku alarmanlage, industrieakku saft |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 7,63* | € 11,13* | | | | Lager 1495 | | | | | | € 7,90* | ab € 9,2688* | € 13,3988* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 12,35* | € 18,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1495 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1495 | | Versand: Lager 1495 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|