Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1495-1014 Herst.-Nr.: 4903121414 EAN/GTIN: 4008496559749 |
| |
|
| | |
| Batterie der Varta Serie High Energy Weitere Informationen: | | Technologie: | AlMn | Spannung: | 1,5 Volt | Kapazität: | 1,26 Ah | Breite: | 10.5 mm | Höhe: | 44.5 mm | Gewicht: | 0.054 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (69) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 4 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,35* | € 0,46* | | | | | 4 Tage | | | 4 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,36* | € 0,47* | | | | | 2 Tage | | | 4 | | pro Stück | € 9,90* | ab € 1,00* | € 1,29* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 1,07* | € 1,36* | | | | Lager 1495 | | | | 1 | | pro Blister | € 7,90* | ab € 1,5038* | € 1,8738* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1495 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Blister enthält 4 Stück (ab € 0,37595* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1495 | | Versand: Lager 1495 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|