Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefhülle Trapez, C4, 229x324mm, ISK, weiß, gummiert, Idr, mFe, 120g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das Bild zeigt den Briefumschlag in Vorderansicht, geschlossen und in Rückansicht, offen.
Das Bild zeigt den Briefumschlag in Vorderansicht, geschlossen und in Rückansicht, offen.
Briefhülle Trapez, C4, 229x324mm, ISK, weiß, gummiert, Idr, mFe, 120g
Briefhülle Trapez, C4, 229x324mm, ISK, weiß, gummiert, Idr, mFe, 120g
Einzelabbildung.
Artikel-Nr.:
     1480-03570108
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     03570108
EAN/GTIN:
     4040134016306
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefhülle Trapez. Innenliegende Seitenklappen. Format des Umschlages: C4. Größe (B x H): 229 x 324 mm. Farbe: weiß. Ausführung: mit gummierter Klappe, Fenster und Innendruck. Werkstoff: Papier. Flächenmasse des Papiers: 120 g/qm.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Innendruck vorhanden:
Ja
Flächenmasse des Papiers:
120
Werkstoff:
Papier
Format des Umschlages:
C4
Höhe:
324
Fenster vorhanden:
Ja
Artikelbezeichnung:
Briefhülle
Seidenfutter vorhanden:
Nein
Verschluss-Technik:
mit gummierter Klappe
Beschreibung der Besonderheiten:
innenliegende Seitenklappen
Breite:
229
Ausführung des Inhalts der Packung:
Karton à 250 Stück
Produkt-Typbezeichnung:
Trapez
Grundfarbe:
weiß
Alleinstellungsmerkmal:
innenliegende Seitenklappen
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, C4 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C4, Kuvertierbriefumschlag, Kuvertierhülle, Kuvertiertasche, Kuvertierumschlag, kuvertierumschlag c4 mf 120g, briefumschlag c4, briefumschlag c4 weiß, Hüllenbündel (Briefumschlag), Hüllenbündel (Luftpost), Luftpost-Briefhülle, Trauer-Briefhülle, Trauer-Briefumschlag, Trauerbriefhülle, Trauerbriefumschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,04728*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,06728*
€ 0,08006
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,06568*
€ 0,07816
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,06328*
€ 0,0753
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,06188*
€ 0,07364
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,05948*
€ 0,07078
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,04728*
€ 0,05626
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.