Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltentasche mit Klotzboden, C4, 229x324x40 mm, Haftklebung, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das Bild zeigt die Versandtasche in Vorderansicht, geschlossen und in Rückansicht, offen.
Das Bild zeigt die Versandtasche in Vorderansicht, geschlossen und in Rückansicht, offen.
Faltentasche mit Klotzboden, C4, 229x324x40 mm, Haftklebung, braun
Faltentasche mit Klotzboden, C4, 229x324x40 mm, Haftklebung, braun
Einzelabbildung.
Artikel-Nr.:
     1480-00470329
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     00470329
EAN/GTIN:
     4040134010755
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Faltentasche mit Klotzboden. Format des Umschlages: C4. Größe (B x H): 229 x 324 mm. Breite des Bodens: 40 mm. Ausführung: mit Haftklebung. Farbe: braun. Werkstoff: Papier, Flächenmasse des Papiers: 130 g/qm.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Flächenmasse des Papiers:
130
Werkstoff:
Papier
Format des Umschlages:
C4
Höhe:
324
Fenster vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
Faltentasche
Verschluss-Technik:
mit Haftklebung
Breite:
229
Ausführung des Inhalts der Packung:
Karton à 200 Stück
Produkt-Typbezeichnung:
mit Klotzboden
Grundfarbe:
braun
Alleinstellungsmerkmal:
Größe: 229 x 324 mm
Masse:
25
Papprückwand vorhanden:
Nein
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Breite des Bodens:
40
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, faltentasche c4 braun 130 g haftklebung ohne fenster, falten-versandtaschen c4, falten versandtaschen, Faltboden-Versandhülle, Faltbodenhülle, Faltentasche (Versandhülle), Kartonrückwand-Tasche, Kartonrückwandtasche, Stehboden-Versandhülle, Tyvek-Versandhülle, Versandhülle, Zahltagstasche
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1480
unbekannt
200
Frei Haus
ab € 0,09592*
€ 0,13042*
3 Tage
11200
200
€ 5,95*
ab € 0,0994*
€ 0,1343*
200
€ 7,95*
ab € 0,10927*
€ 0,15184*
2 Tage
400
200
€ 4,95*
ab € 0,12205*
€ 0,16305*
Preise: Lager 1480
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,13042*
€ 0,1552
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,12872*
€ 0,15318
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,12462*
€ 0,1483
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,12102*
€ 0,14401
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,11752*
€ 0,13985
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,09592*
€ 0,11414
pro Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 26,084* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1480
Versand: Lager 1480
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1480
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2942
ab € 10,45*
Ähnlich
Soldan
14065
ab € 25,05*
Ähnlich
Soldan
14327
ab € 34,51*
Ähnlich
Bong
05270482
ab € 0,04361*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.