Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltentasche mit Spitzboden, Haftklebung, 230 x 310 mm, braun, Papier, 120 g/qm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das Bild zeigt die Vorder- und Rückseite des Produkts.
Das Bild zeigt die Vorder- und Rückseite des Produkts.
Einzelabbildung.
Faltentasche mit Spitzboden, Haftklebung, 230 x 310 mm, braun, Papier, 120 g/qm
Artikel-Nr.:
     1480-00014365
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     00014365
EAN/GTIN:
     4026283010891
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Faltentasche mit Spitzboden. Größe (B x H): 230 x 310 mm. Breite des Bodens: 20 mm. Ausführung: mit Haftklebung. Farbe: braun. Werkstoff: Papier, Flächenmasse des Papiers: 120 g/qm.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Flächenmasse des Papiers:
120
Werkstoff:
Papier
Höhe:
310
Fenster vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
Faltentasche
Verschluss-Technik:
mit Haftklebung
Breite:
230
Produkt-Typbezeichnung:
mit Spitzboden
Grundfarbe:
braun
Alleinstellungsmerkmal:
Größe: 230 x 310 mm
Masse:
14
Papprückwand vorhanden:
Nein
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Breite des Bodens:
20
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, faltentasche bong braun, falten versandtaschen, falten-versandtaschen braun, Faltboden-Versandhülle, Faltbodenhülle, Faltentasche (Versandhülle), Kartonrückwand-Tasche, Kartonrückwandtasche, Stehboden-Versandhülle, Tyvek-Versandhülle, Versandhülle, Zahltagstasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,12763*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,17263*
€ 0,20543
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,16963*
€ 0,20186
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,16363*
€ 0,19472
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,15863*
€ 0,18877
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,15063*
€ 0,17925
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,12763*
€ 0,15188
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.