Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltentasche mit Klotzboden, E4, 280x400 mm, Haftklebung, braun, Papier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das Bild zeigt 3 Versandtaschen der Produktserie Everyday.
Das Bild zeigt 3 Versandtaschen der Produktserie Everyday.
Das Bild zeigt die Versandtasche von vorne, geschlossen und von hinten, offen.
Faltentasche mit Klotzboden, E4, 280x400 mm, Haftklebung, braun, Papier
Faltentasche mit Klotzboden, E4, 280x400 mm, Haftklebung, braun, Papier
Einzelabbildung.
Artikel-Nr.:
     1480-00014341
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     00014341
EAN/GTIN:
     4026283010471
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Faltentasche mit Klotzboden. Format des Umschlages: E4. Größe (B x H): 280 x 400 mm. Breite des Bodens: 40 mm. Ausführung: mit Haftklebung. Farbe: braun. Werkstoff: Papier, Flächenmasse des Papiers: 130 g/qm.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Flächenmasse des Papiers:
130
Werkstoff:
Papier
Format des Umschlages:
E4
Höhe:
400
Fenster vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
Faltentasche
Verschluss-Technik:
mit Haftklebung
Breite:
280
Ausführung des Inhalts der Packung:
Karton à 250 Stück
Produkt-Typbezeichnung:
mit Klotzboden
Grundfarbe:
braun
Alleinstellungsmerkmal:
Größe: 280 x 400 mm
Masse:
42
Papprückwand vorhanden:
Nein
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Breite des Bodens:
40
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, faltentasche e4 hk 3005234 braun, falten-versandtaschen e4, falten versandtaschen, Faltboden-Versandhülle, Faltbodenhülle, Faltentasche (Versandhülle), Kartonrückwand-Tasche, Kartonrückwandtasche, Stehboden-Versandhülle, Tyvek-Versandhülle, Versandhülle, Zahltagstasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,23661*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,30661*
€ 0,36487
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,29661*
€ 0,35297
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,27661*
€ 0,32917
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,23661*
€ 0,28157
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.