Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Musterbeutel M30, 120x285x50 mm, braun, Kraftpapier, 120g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung.
Einzelabbildung.
Das Bild zeigt den Beutel in Vorder- und Rückansicht.
Musterbeutel M30, 120x285x50 mm, braun, Kraftpapier, 120g
Artikel-Nr.:
     1480-00014016
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     00014016
EAN/GTIN:
     4026283013755
Suchbegriffe:
Kraftpapier
Musterbeutel
Musterfaltenbeutel
Mustersack
Propac Musterbeutel M30. Klotzboden und seitliche Falten, Doppelfalz für Clip-Verschluss. Größe (B x H): 120 x 285 mm. Breite des Bodens: 50 mm. Ausführung: Lochung für Klammer. Farbe: braun. Werkstoff: Kraftpapier, Flächenmasse des Papiers: 120 g/qm.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Flächenmasse des Papiers:
120
Werkstoff:
Kraftpapier
Höhe:
285
Fenster vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
Musterbeutel
Verschluss-Technik:
Lochung für Klammer
Beschreibung der Besonderheiten:
Klotzboden und seitliche Falten, Doppelfalz für Clip-Verschluß
Breite:
120
Ausführung des Inhalts der Packung:
Karton à 250 Stück
Produkt-Typbezeichnung:
M30
Grundfarbe:
braun
Alleinstellungsmerkmal:
Klotzboden und seitliche Falten, Doppelfalz für Clip-Verschluß
Masse:
16,6
Papprückwand vorhanden:
Nein
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Breite des Bodens:
50
Weitere Suchbegriffe: Warenprobesack, musterbeutel 120x245x40mm, musterbeutel, bong musterbeutel, Faltboden-Versandhülle, Faltbodenhülle, Faltentasche (Versandhülle), Kartonrückwand-Tasche, Kartonrückwandtasche, Stehboden-Versandhülle, Tyvek-Versandhülle, Versandhülle, Zahltagstasche
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1480
8450
250
Frei Haus
ab € 0,08419*
€ 0,11399*
250
€ 5,95*
ab € 0,11184*
€ 0,15549*
2 Tage
6500
250
€ 5,95*
ab € 0,12064*
€ 0,16164*
Preise: Lager 1480
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,11399*
€ 0,13565
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,11319*
€ 0,1347
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,10889*
€ 0,12958
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,10579*
€ 0,12589
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,10219*
€ 0,12161
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,08419*
€ 0,10019
pro Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 28,4975* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1480
Versand: Lager 1480
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1480
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.