Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papprückwandtasche, C4, 229x324 mm, mit Haftklebung, weiß, Kraftpapier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung.
Einzelabbildung.
Das Bild zeigt die Versandtasche in Vorderansicht, geschlossen und in Rückansicht, offen.
Papprückwandtasche, C4, 229x324 mm, mit Haftklebung, weiß, Kraftpapier
Papprückwandtasche, C4, 229x324 mm, mit Haftklebung, weiß, Kraftpapier
Artikel-Nr.:
     1480-00014003
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     00014003
EAN/GTIN:
     4026283013809
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Papprückwandtasche. Format des Umschlages: C4. Größe (B x H): 229 x 324 mm. Ausführung: mit Haftklebung und Papprückwand. Farbe: weiß. Werkstoff: Kraftpapier, Flächenmasse des Papiers: 120/475 g/qm.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Flächenmasse des Papiers:
120
Werkstoff:
Kraftpapier
Format des Umschlages:
C4
Höhe:
324
Fenster vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
Papprückwandtasche
Verschluss-Technik:
mit Haftklebung
Breite:
229
Ausführung des Inhalts der Packung:
Karton à 100 Stück
Grundfarbe:
weiß
Alleinstellungsmerkmal:
Größe: 229 x 324 mm
Masse:
47,3
Papprückwand vorhanden:
Ja
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, Papprückwand-Versandtasche, Papprückwandtasche, Papprückwandversandtasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, c4 briefumschlag 120 g haftklebung weiß, briefumschlag c4, briefumschlag c4 weiß, Faltboden-Versandhülle, Faltbodenhülle, Faltentasche (Versandhülle), Kartonrückwand-Tasche, Kartonrückwandtasche, Stehboden-Versandhülle, Tyvek-Versandhülle, Versandhülle, Zahltagstasche
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1480
2020
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,12663*
€ 0,18363*
100
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,13048*
€ 0,1928*
3 Tage
5800
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1999*
€ 0,2799*
2 Tage
97
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,71*
€ 31,12*
Preise: Lager 1480
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,18363*
€ 0,21852
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,16763*
€ 0,19948
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,16463*
€ 0,19591
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,12663*
€ 0,15069
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 18,363* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1480
Versand: Lager 1480
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1480
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.