Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorwahlzähler Selec XTC562


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-109292
Hersteller:
     selec
Herst.-Nr.:
     XTC562
EAN/GTIN:
     4250738142138
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Vorwahlzähler
vorwahlzähler 6-stellig
vorwahlzähler
  • Vorwahlzähler
  • Funktionen: Impulszählung
  • Zeitschalter/Zähler/Rate/Batch
  • Zählweise: unidirektional/bidirektional/Quadratur
  • skalierbar
  • Ausgänge: 2 x Relais (5 A)
  • Sensor: PNP/NPN
  • 2 Vorwahlwerte
  • LED-Anzeige 2 x 6-stellig
  • 90...270 V AC/DC
  • Tafelausschnitt: 44 x 44 mm
  • Einbautiefe: 69 mm
  • Anschluss: Schraubklemmen
  • Montage: Schalttafeleinbau
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Zähler
Funktionen:
Impulszählung
Anzeige:
LED
Anzeigebereich:
2 x 6-stellig
Einstellung:
Tasten
Versorgungsspannung:
90...270 V AC/DC
Breite:
48 mm
Höhe:
48 mm
Tiefe:
72 mm
Tafelausschnitt:
44 x 44 mm
Einbautiefe:
69 mm
Montage:
Schalttafeleinbau
Anschluss:
Schraubklemmen
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
50
Schutzart:
IP54
Schnittstellen:
RS-485
Zulassungen:
CE
Weitere Suchbegriffe: Zähler, Selec
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,81*
€ 89,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,20*
€ 87,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,93*
€ 84,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,03*
€ 80,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,24*
€ 68,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.