Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pH-Elektrode JUMO tecLine HD 201021/10-12-04-82-120/000 - 00621059


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-108704
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     00621059
EAN/GTIN:
     4053877025184
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Montageanleitung
Suchbegriffe:
pH-Einstabmesskette
Ersatz-pH-Elektrode
pH-Elektrode
ph-Halbzelle
  • pH-Einstabmesskette
  • HT-Glas
  • PTFE-Ring
  • Messbereich: 0...14 pH
  • Prozessdruck: 13 bar
  • Prozesstemperatur: 0...135 °C
  • Einbaulänge: 120 mm
  • Schutzart: IP66/IP67
  • Prozessanschluss: Pg13,5
  • Elektrischer Anschluss: N-Schraubkopf
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
pH-Elektrode
Messprinzip:
potentiometrisch
Funktionen:
pH-Messung
Medien:
Flüssigkeiten | ölige Flüssigkeiten
Messbereich:
0...14 pH
Druckfestigkeit:
13 bar
Prozessanschluss:
Pg 13,5
Anschluss:
N-Schraubkopf
Umgebungstemperatur min.:
-5 °C
Umgebungstemperatur max.:
30 °C
Mediumstemperatur min.:
0 °C
Mediumstemperatur max.:
135 °C
Schutzart:
IP66/IP67
Zulassungen:
CE
Weitere Suchbegriffe: ph-einstabmesskette glas, ph-einstabmesskette, ph-elektrode jumo, pH, Sensor, Endress+Hauser
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 207,46*
€ 249,33*
Frei Haus
ab € 212,98*
€ 255,19*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 229,00*
€ 272,71*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 271,69*
€ 320,41*
Lager 1454
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 271,93*
€ 320,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,42*
€ 381,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,38*
€ 374,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,68*
€ 347,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,84*
€ 334,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,93*
€ 323,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JUMO
327603
ab € 231,44*
Zubehör
JUMO
392611
ab € 282,09*
Zubehör
JUMO
416456
ab € 209,46*
Zubehör
JUMO
416457
ab € 216,77*
Zubehör
Greisinger
602914
ab € 20,14*
Zubehör
JUMO
202990/02-92-5-00
ab € 64,14*
Zubehör
JUMO
00508665
ab € 341,94*
Zubehör
JUMO
00508663
ab € 433,44*
Zubehör
JUMO
00508664
ab € 526,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.