Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pH-Elektrode JUMO tecLine HY 201022/10-12-07-82-120/000 - 00659493


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-108702
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     00659493
EAN/GTIN:
     4053877025214
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
pH-Einstabmesskette
Ersatz-pH-Elektrode
pH-Elektrode
ph-Halbzelle
  • pH-Einstabmesskette
  • HT-Glas
  • Messbereich: 0...14 pH
  • Prozessdruck: 6 bar
  • Prozesstemperatur: 0...135 °C
  • Einbaulänge: 120 mm
  • Schutzart: IP66/IP67
  • Prozessanschluss: Pg13,5
  • Elektrischer Anschluss: N-Schraubkopf
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
pH-Elektrode
Messprinzip:
potentiometrisch
Funktionen:
pH-Messung
Medien:
Flüssigkeiten
Messbereich:
0...14 pH
Druckfestigkeit:
6 bar
Prozessanschluss:
Pg 13,5
Anschluss:
N-Schraubkopf
Umgebungstemperatur min.:
-5 °C
Umgebungstemperatur max.:
30 °C
Mediumstemperatur min.:
0 °C
Mediumstemperatur max.:
135 °C
Schutzart:
IP66/IP67
Zulassungen:
CE
Weitere Suchbegriffe: ph-einstabmesskette glas, ph-einstabmesskette, ph-elektrode jumo, pH, Sensor, Endress+Hauser
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 189,92*
€ 228,36*
Frei Haus
ab € 195,42*
€ 234,41*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 209,90*
€ 251,37*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 249,76*
€ 295,28*
Lager 1454
1
Frei Haus
ab € 248,12*
€ 295,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,29*
€ 351,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,54*
€ 343,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,10*
€ 321,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,92*
€ 306,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,12*
€ 295,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JUMO
351404
ab € 271,55*
Zubehör
JUMO
56389
ab € 177,92*
Zubehör
JUMO
56390
ab € 171,20*
Zubehör
JUMO
605507
ab € 291,82*
Zubehör
JUMO
607325
ab € 769,57*
Zubehör
JUMO
69104
ab € 245,77*
Zubehör
JUMO
69105
ab € 200,06*
Zubehör
JUMO
69106
ab € 187,58*
Zubehör
JUMO
83319
ab € 129,62*
Zubehör
JUMO
83320
ab € 146,47*
Zubehör
Greisinger
602914
ab € 20,14*
Zubehör
JUMO
202990/02-92-5-00
ab € 64,14*
Zubehör
JUMO
00508665
ab € 341,94*
Zubehör
JUMO
00508663
ab € 433,44*
Zubehör
JUMO
00508664
ab € 526,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.