Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vibronik Grenzstanddetektor VEGA VEGAWAVE S61 WAVES61.EEJ2TA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-107890
Hersteller:
     Vega
Herst.-Nr.:
     DE94172842
EAN/GTIN:
     4250738130227
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Grenzstandmessung
Grenzstandsensoren
  • Grenzstanddetektor
  • Medien: pulverförmige und feinkörnige Schüttguter
  • Ausgang: Transistor PNP/NPN
  • Prozessdruckbereich: -1...25 bar
  • Prozessanschluss: G 1 1/2
  • Mediumsdichte: min. 100 g/l
  • Sensorlänge: 165 mm
  • Versorgungsspannung: 10...55 V DC
  • Prozesstemperaturbereich: -50…150 °C
  • Material Gehäuse: Kunststoff
  • Schutzart: IP66/IP67
  • Anschluss: M20 x 1,5 Kabelverschraubung
  • ATEX-Zulassung
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Elektronischer Grenzstandsensor
Messprinzip:
vibronisch
Einstellung:
DIP-Schalter
Einsatzbereich:
für pulverige und feinkörnige Schüttgüter
Betriebsspannung min.:
10 V
Betriebsspannung max.:
55 V
Spannungsart:
AC/DC
Ausgang:
PNP/NPN
Ausgangsfunktion:
Transistor
Ausgangsstrom max.:
400 mA
Druckfestigkeit:
-1...25 bar
Prozessanschluss:
G 1 1/2
Anschluss:
M20 x 1,5
Werkstoff in Kontakt mit dem Medium:
Edelstahl (316L)
Werkstoff Gehäuse:
Kunststoff
Umgebungstemperatur min.:
80 °C
Umgebungstemperatur max.:
-40 °C
Mediumstemperatur min.:
-50 °C
Mediumstemperatur max. (Dauer):
150 °C
Schutzart:
IP66/IP67
Zulassungen:
ATEX | CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 486,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 570,29*
€ 678,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 553,42*
€ 658,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,05*
€ 624,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,68*
€ 607,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 486,74*
€ 579,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.