Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speisetrenner Endress+Hauser RN22-AA2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-106834
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     RN22-AA2A
EAN/GTIN:
     4250738124615
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
  • Speisetrenner
  • Messumformerspeisung
  • 2-kanalig
  • Eingangssignal: 2 x 0/4-20 mA
  • Ausgangssignal: 2 x 0/4-20 mA
  • Anschluss: Schraubklemmen
  • Versorgungsspannung: 24 V DC
  • Schnittstellen: HART
  • Montage: Tragschiene DIN 35
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Speisetrenner
Kanäle:
2
Versorgungsspannung:
24 V DC
Eingangssignalart:
Strom
Eingangssignal Strom:
2 x 0/4-20 mA
Ausgangssignalart:
Strom
Ausgangssignal Strom:
2 x 0/4-20 mA
Montage:
Tragschiene DIN 35
Anschluss:
Schraubklemmen
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP20
Schnittstellen:
HART
Zulassungen:
CE | UKCA
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 170,40*
€ 215,89*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 164,02*
€ 215,90*
Frei Haus
ab € 173,17*
€ 219,88*
Lager 1454
6
Frei Haus
ab € 195,97*
€ 239,53*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,53*
€ 285,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,56*
€ 281,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,12*
€ 264,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,25*
€ 252,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,97*
€ 233,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.