Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumfeuchtesensor TiTEC RFFT/R-I/S-D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-105420
Hersteller:
     TITEC
Herst.-Nr.:
     RFFT/R-I/S-D
EAN/GTIN:
     4250738117143
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Tillbehör till kopplingsplintar och...
  • Raumfeuchtesensor mit Display
  • 4 voreingestellte Bereiche wählbar
  • Messbereich Feuchte: 0...100 % r. F.
  • Messbereich Temperatur: -30...50 °C
  • Messprinzip: kapazitiv
  • Spannungsversorgung: 12 (20)...34 V AC/DC (Relay)
  • Ausgangssignal: 4-20 mA
  • Analogausgang Bürde: 50…500 Ohm
  • Ansprechgeschwindigkeit r. F.: 8 Sek. (63 % tau)
  • Gehäusematerial: ABS
  • Farbe: grau (RAL 9010)
  • Maße Gehäuse: 87,5 x 87,5 x 30 mm
  • Schutzart: IP30
  • Anschluss: Schraubklemmen (1,5 mm²)
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Raumsensor
Messprinzip:
kapazitiv
Messbereich Feuchte:
0...100 % r.F.
Messbereich Temperatur:
-30...50 °C
Spannungsversorgung:
12 (20)...34 V AC/DC
Ausgang:
4-20 mA
Maße Gehäuse (B x H x T):
87,5 x 87,5 x 30 mm
Anschluss:
Schraubklemmen
Werkstoff Gehäuse:
ABS
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Schutzart:
IP30
Einsatzbereich:
Gebäudetechnik
Zulassungen:
RoHS | CE
Besonderheiten:
Display
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 131,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,69*
€ 156,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,54*
€ 154,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,26*
€ 146,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,14*
€ 137,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,72*
€ 123,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.