Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M32 Membrantülle Trelleborg 102342 - T-GDM 21 MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-104643
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     102342
EAN/GTIN:
     4250738114791
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
lichtschranke
lichttaster
reflexlichtschranke
reflexionslichtschranke
  • M32 Membrantülle
  • Farbe: schwarz
  • Material: TPE
  • Durchführungen: 1 x 21 mm
  • Wandstärke: 1...2 mm
  • Temperaturbereich: -40...90 °C
  • Schutzart: IP54
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Einfachkabeleinführung
Farbe:
schwarz
Wandstärke min.:
1 mm
Wandstärke max.:
2 mm
Anzahl Durchführungen max.:
1
Kabelanzahl x Dichtbereich:
1 x 21 mm
Werkstoff Dichtung:
TPE
Temperaturbereich min.:
-40 °C
Temperaturbereich max.:
90 °C
Schutzart:
IP54
Zulassungen:
UL
Weitere Suchbegriffe: distanzsensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.