|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1454-104396 Herst.-Nr.: 104396 EAN/GTIN: 4250738114197 |
| |
|
|  |  |
 | - Set isolierte Aderendhülsen in L-BOXX mini
- Außenmaße (B x T x H): 260 x 156 x 63 mm
- Inhalt: 500 x 0,5 mm²-8 mm OG; 500 x 0,75 mm²-8 mm WH; 500 x 1 mm²-8 mm YE; 500 x 1,5 mm²-8 mm RD ; 500 x 2,5 mm²-8 mm BU; 100 x 4 mm²-10 mm GY
- DIN 46228 Teil 4
Weitere Informationen:  |  | Artikeltyp: | lagerhaltig | Ausführung: | Aderendhülsen-Set | Isoliert: | ja | Farbe: | diverse | Werkstoff Isolierkragen: | Polypropylen | Werkstoff Hülse: | Kupfer, verzinnt | Temperatur max.: | 105 °C | Norm: | DIN 46228, Teil 4 |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |