Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1454-103938 Herst.-Nr.: 1424684 EAN/GTIN: 4055626376110 |
| | |
|
|  |  |
 | - M12 Steckverbinder
- Stecker
- Für PROFINET
- CAT 5 (bis 100 Mbit/s)
- D-kodiert
- Push-in-Anschluss
- Abgewinkelt
- 4-polig
- Geschirmt
- Rändel u. Griffkörper aus Zinkdruckguss
- Schutzart: IP65/IP67
Weitere Informationen:  |  | Artikeltyp: | lagerhaltig | Ausführung: | Stecker M12 | Übertragungseigenschaft (Kategorie): | CAT 5 | Polzahl: | 4 | Abschirmung: | ja | Kodierung: | D | Bauform: | abgewinkelt | Schaltzustand-/Betriebsanzeige: | nein | Strombelastbarkeit: | 4 A | Bemessungsspannung: | 48 V AC | 60 V DC | Leitungsquerschnitt min.: | 0,14 mm² | Leitungsquerschnitt max.: | 0,75 mm² | Leiterquerschnitt min. AWG: | 26 | Leiterquerschnitt max. AWG: | 18 | Kabeldurchmesser: | 4...8 mm | Anschlussart: | Push-in-Anschluss | Werkstoff Abdichtung: | NBR | Werkstoff Griffkörper: | Zinkdruckguss, vernickelt | Werkstoff Überwurfmutter: | Zinkdruckguss, vernickelt | Umgebungstemperatur min.: | -40 °C | Umgebungstemperatur max.: | 85 °C | Schutzart: | IP65/IP67 | Zulassungen: | EAC | Besonderheiten: | keine |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, AS-i Stecker, AS-i-Steckverbinder, ASI-Steckverbinder, SAI-Steckverbinder, Kabel für Sicherheitsschalter, Profinet Buskabel, Profinet Kabel, Profinet Leitung, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, sensorsteckverbinder m12, as-i kabel, ultraljudsgivare, ultraljud givare |
|  |  |
|  |  | Angebote (20) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 21 Tage |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 10,46* | € 13,96* |  |  |  | | 17 Tage |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 10,63* | € 14,16* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,98* | ab € 10,68* | € 14,22* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 11,42* | € 15,23* |  |  |  | Lager 1454 | |  | | 1 |  | € 5,99* | ab € 15,43* | € 20,10* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1454 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1454 |  | Versand: Lager 1454 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* |  | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|