Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontaktsensor mit Prallplatte Eickmann Elektronik PSP-50-PSK-ST3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-103701
Hersteller:
     Eickmann Elektronik
Herst.-Nr.:
     PSP-50-PSK-ST3
EAN/GTIN:
     4250738111752
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Interrupteurs principaux
  • Kontaktsensor mit Prallplatte
  • Betriebsspannung: 10-35 V DC
  • Kontakt: Schließer PNP
  • Impulsverlängerung: 0,5...80 ms
  • Empfindlichkeit Stahlkugel Ø: 3 mm aus 20 mm Höhe
  • Schalltfrequenz: 100 Hz
  • Schutzart: IP67
  • M8-Steckverbindung
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Kontaktsensor mit Prallplatte
Empfindlichkeit:
Stahlkugel Ø 3 mm aus 20 mm Höhe
Impulsverlängerung:
0,5...80 ms
Funktionsanzeige:
ja
Betriebsspannung min.:
10 V
Betriebsspannung max.:
35 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
PNP
Ausgangsfunktion:
1 x Schließer (NO)
Ausgangsstrom max.:
200 mA
Schaltfrequenz:
< 100 Hz
Baugröße:
55 x 50 x 10 mm
Anschluss:
Stecker M8
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium
Werkstoff Prallplatte:
vergüteter Stahl
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP67
Zulassungen:
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 123,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,49*
€ 146,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,96*
€ 146,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,09*
€ 140,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,62*
€ 130,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,98*
€ 115,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm electronic
EVC141
€ 15,00*
Zubehör
ifm electronic
EVC143
€ 21,18*
Zubehör
ifm electronic
EVC145
€ 17,55*
Zubehör
ifm electronic
EVC148
€ 20,41*
Zubehör
Phoenix Contact
1441040
€ 7,70*
Zubehör
Phoenix Contact
1441066
€ 7,71*
Zubehör
Phoenix Contact
1506888
€ 10,67*
Zubehör
ifm electronic
EVC149
€ 24,26*
Zubehör
ifm electronic
EVC146
€ 21,26*
Zubehör
ifm electronic
EVC144
€ 15,15*
Zubehör
ifm electronic
EVT124
€ 25,62*
Zubehör
ifm electronic
EVT125
€ 39,06*
Zubehör
ifm electronic
EVT123
€ 21,64*
Zubehör
ifm electronic
EVT132
€ 31,48*
Zubehör
ifm electronic
EVT129
€ 38,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.