Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichteinsatz M20 PFLITSCH UNI Dicht UFE 53p11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-103576
Hersteller:
     Pflitsch
Herst.-Nr.:
     UFE 53p11
EAN/GTIN:
     4050366277345
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Pressure transmitter
  • Dichteinsatz M20
  • Geschlitzt
  • Material: TPE-V
  • Dichtbereich: 8…10,5 mm
  • Temperaturbereich: -40…135 °C
Weitere Informationen:
Ausführung:
Dichteinsatz M20
Farbe:
grau
Werkstoff Dichteinsatz:
TPE-V
Dichtbereich min.:
8 mm
Dichtbereich max.:
10,5 mm
Temperaturbereich min.:
-40 °C
Temperaturbereich max.:
135 °C
Schutzart:
IP67
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 0,6116*
€ 0,9116*
Lager 1454
27
1
€ 5,99*
ab € 0,62*
€ 1,06*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.