Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wassersackrohr DIN 16282 WIKA 9091181


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-103325
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     9091181
EAN/GTIN:
     4250738110007
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
  • Wassersackrohr für Druckmessgeräte
  • G 1/2
  • DIN 16282 oder handelsüblich
  • Gewindeanschluss G 1/2 B
  • U-Form
  • Max. 400 °C
  • Max. 160 bar
  • Material: Stahl 1.0345
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Wassersackrohr für Druckmessgeräte
Bauform:
U-Form G 1/2
Druckfestigkeit:
bei 400 °C bis 160 bar
Werkstoff:
Stahl (1.0345)
Umgebungstemperatur:
max. 400 °C
Sonstiges:
Gewindeanschluss G 1/2 B an der Druckentnahmeseite
Weitere Suchbegriffe: Manometer-Wassersackrohr, Wassersackrohr Manometer, wika manometer g 1/2, druck messgerät, wika druckanzeige, Compact motor starters, Motor starters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
9
€ 5,99*
ab € 23,84*
€ 32,82*
€ 8,95*
ab € 46,12*
€ 62,20*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.