Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortimentsdose Zwillings-Aderendhülsen Enghofer E 2 x 0,75 - 2,5 - 30002217


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-103151
Hersteller:
     Enghofer
Herst.-Nr.:
     30002217
EAN/GTIN:
     4250738109353
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse isoliert grau
aderendhülse isoliert
aderendhülse grau
  • Sortimentsdose Zwillings-Aderendhülsen
  • Isoliert
  • DIN 46228 Teil 4
  • 50 x 0,75-8 grau
  • 50 x 1-8 rot
  • 50 x 1,5-8 schwarz
  • 50 x 2,5-10 blau
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Sortimentsdose Zwillings-Aderendhülsen
Isoliert:
ja
Farbe:
diverse
Nennquerschnitt:
0,75...2,5 mm²
Werkstoff Hülse:
Kupfer, verzinnt
Werkstoff Isolierkragen:
Polypropylen
Temperatur max.:
105 °C
Norm:
DIN 46228, Teil 4
Verpackungseinheit:
4 x 50 Stück
Weitere Suchbegriffe: isoliert, Aderendhülsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
97 53 18
ab € 103,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.