Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneumatik Kontakt, Buchseneinsatz 4 mm HARTING 09140006253 - Han-Modular


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102312
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140006253
EAN/GTIN:
     4250738106260
CAD-Daten - Zeichnung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Han-Modular
Modularbuchsen
  • Han-Modular Pneumatik Kontakt
  • Buchseneinsatz
  • Schlauchinnendurchmesser: 4 mm
  • 1/8"
  • 8 bar/116 psi
  • Ohne Absperrung
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Pneumatik Buchseneinsatz
Baureihe:
Han-Modular
Anzahl Kontakte:
1
Baugröße:
4 mm
Anschlussart:
Steckkontakt
Farbe:
schwarz
Steckzyklen max.:
> 500
Werkstoff:
Delrin-Azetal
Dichtung:
Buna-N
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Weitere Suchbegriffe: Druckluft Absperrventil, Pneumatik Absperrventil, harting buchsenkontakt, buchsenkontakt, volumetric flow sensors, flow meters, flow rate measurement
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,82*
€ 3,62*
1
€ 5,46*
ab € 2,73*
€ 3,84*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,7569*
€ 3,8569*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,07*
€ 3,90*
Lager 1454
40
1
€ 5,99*
ab € 3,88*
€ 5,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 14 003 4501
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.