| |
|
| Artikel-Nr.: 1454-102289 Herst.-Nr.: 09140122632 EAN/GTIN: 4250738106048 |
| | |
|
| | |
| - Han DD
- Stifteinsatz
- Kontakte: 12
- Bemessungsspannung: 250 V
- Bemessungsstrom: 10 A
- Leiterquerschnitt max.: 1,5 mm²
- Han-Quick Lock® Anschluss
Weitere Informationen: | | Artikeltyp: | lagerhaltig | Ausführung: | Stifteinsatz | Baureihe: | Han DD | Anzahl Kontakte: | 12 | Anschlussart: | Han-Quick Lock | Bemessungsspannung: | 250 V | Bemessungsstrom: | 10 A | Farbe: | kieselgrau (RAL 7032) | Leitungsquerschnitt min.: | 0,25 mm² | Leitungsquerschnitt max.: | 1,5 mm² | Steckzyklen max.: | > 500 | Werkstoff: | Polycarbonat | Umgebungstemperatur min.: | -40 °C | Umgebungstemperatur max.: | 125 °C | Zulassungen: | DNV GL | UL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Débitmètres, débitmètre, mesure de débit |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2 | | € 8,95* | ab € 8,18* | € 11,14* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,44* | € 11,50* | | | | | 21 Tage | | | 2 | | € 5,90* | ab € 8,47* | € 11,53* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 8,83* | € 12,04* | | | | Lager 1454 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,46* | € 18,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1454 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1454 | | Versand: Lager 1454 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|