Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteinsatz HARTING 09140052616 - Han ES 5 MOD-STI-ES 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102287
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140052616
EAN/GTIN:
     4250738106024
Dokumentation - Datenblatt
CAD-Daten - Zeichnung
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder harting
  • Han ES
  • Stifteinsatz
  • Kontakte: 5
  • Bemessungsspannung: 400 V
  • Bemessungsstrom: 16 A
  • Leiterquerschnitt max.: 2,5 mm²
  • Käfigzugfederanschluss
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Stifteinsatz
Baureihe:
Han ES
Anzahl Kontakte:
5
Anschlussart:
Käfigzugfederanschluss
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
16 A
Farbe:
kieselgrau (RAL 7032)
Leitungsquerschnitt min.:
0,14 mm²
Leitungsquerschnitt max.:
2,5 mm²
Steckzyklen max.:
> 500
Werkstoff:
Polycarbonat
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
125 °C
Zulassungen:
DNV GL | UL
Weitere Suchbegriffe: hdc steckverbinder, hdc-steckverbinder 5 polig, Rechtecksteckverbinder, Steckverbinder
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 5,87*
€ 7,84*
2
€ 5,46*
ab € 5,89*
€ 7,86*
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,9278*
€ 7,9178*
7 Tage
38
1
€ 6,95*
ab € 6,2167*
€ 8,3067*
Lager 1454
29
1
€ 5,99*
ab € 8,98*
€ 11,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 14 005 2716
ab € 6,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.