Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchseneinsatz HARTING 09140082734 - Han EE 8 MOD-F-QL 16A 1,5QMM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102286
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140082734
EAN/GTIN:
     4250738106017
Dokumentation - Datenblatt
CAD-Daten - Zeichnung
Suchbegriffe:
Han-Modular
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
Modularbuchsen
  • Han EE
  • Buchseneinsatz
  • Kontakte: 8
  • Bemessungsspannung: 400 V
  • Bemessungsstrom: 16 A
  • Leiterquerschnitt max.: 1,5 mm²
  • Han-Quick Lock® Anschluss
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Buchseneinsatz
Baureihe:
Han EE
Anzahl Kontakte:
8
Anschlussart:
Han-Quick Lock
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
16 A
Farbe:
kieselgrau (RAL 7032)
Leitungsquerschnitt min.:
0,25 mm²
Leitungsquerschnitt max.:
1,5 mm²
Steckzyklen max.:
> 500
Werkstoff:
Polycarbonat
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
125 °C
Zulassungen:
DNV GL | UL
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker harting, leistungsstecker, leistungsstecker 8pol, Rechtecksteckverbinder, Steckverbinder
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,46*
ab € 7,325*
€ 9,855*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 7,37*
€ 9,91*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 7,8074*
€ 10,5174*
8 Tage
16
1
€ 6,95*
ab € 7,8075*
€ 10,5175*
Lager 1454
24
1
€ 5,99*
ab € 11,09*
€ 14,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 14 008 2634
ab € 7,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.