Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteinsatz HARTING 09140062633 - Han E 6 MOD-M-QL 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102281
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140062633
EAN/GTIN:
     4250738105966
Dokumentation - Datenblatt
CAD-Daten - Zeichnung
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder harting
  • Han E
  • Stifteinsatz
  • Kontakte: 6
  • Bemessungsspannung: 500 V
  • Bemessungsstrom: 16 A
  • Leiterquerschnitt max.: 2,5 mm²
  • Han-Quick Lock® Anschluss
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Stifteinsatz
Baureihe:
Han E
Anzahl Kontakte:
6
Anschlussart:
Han-Quick Lock
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstrom:
16 A
Farbe:
kieselgrau (RAL 7032)
Leitungsquerschnitt min.:
0,5 mm²
Leitungsquerschnitt max.:
2,5 mm²
Steckzyklen max.:
> 500
Werkstoff:
Polycarbonat
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
125 °C
Zulassungen:
DNV GL | UL
Weitere Suchbegriffe: hdc steckverbinder, harting han-modular, volumetric flow sensors, flow meters, flow rate measurement
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,98*
ab € 4,99*
€ 6,66*
1
€ 5,46*
ab € 6,39*
€ 8,50*
17 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 6,51*
€ 8,70*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 6,865*
€ 9,115*
Lager 1454
52
1
€ 5,99*
ab € 9,73*
€ 12,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 14 006 2733
ab € 6,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.