| |
|
| Artikel-Nr.: 1454-102279 Herst.-Nr.: 09140032602 EAN/GTIN: 4250738105942 |
| | |
|
| | |
| - Han C
- Stifteinsatz
- Kontakte: 3
- Bemessungsspannung: 690 V
- Bemessungsstrom: 40 A
- Leiterquerschnitt max.: 10 mm²
- Axialschraubanschluss
Weitere Informationen: | | Artikeltyp: | lagerhaltig | Ausführung: | Stifteinsatz | Baureihe: | Han C | Anzahl Kontakte: | 3 | Baugröße: | 40 A | Anschlussart: | Axialschraubanschluss | Bemessungsspannung: | 690 V | Bemessungsstrom: | 40 A | Farbe: | kieselgrau (RAL 7032) | Leitungsquerschnitt min.: | 6 mm² | Leitungsquerschnitt max.: | 10 mm² | Steckzyklen max.: | > 500 | Werkstoff: | Polycarbonat | Umgebungstemperatur min.: | -40 °C | Umgebungstemperatur max.: | 125 °C | Zulassungen: | DNV GL | UL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pressure transmitter |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2 | | € 5,00* | ab € 10,905* | € 14,775* | | | | | 20 Tage | | | 2 | | € 5,90* | ab € 10,96* | € 14,84* | | | | | 16 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 11,077* | € 15,0053* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 11,6278* | € 15,7378* | | | | Lager 1454 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 15,97* | € 21,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1454 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1454 | | Versand: Lager 1454 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|