Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteinsatz HARTING 09140022641 - Han 2 MOD M-AX 70A 6-16QMM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102271
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140022641
EAN/GTIN:
     4250738107359
Dokumentation - Datenblatt
CAD-Daten - Zeichnung
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder harting
  • Han-Modular
  • Stifteinsatz
  • berührungssicher
  • Kontakte: 2
  • Bemessungsspannung: 1.000 V
  • Bemessungsstrom: 70 A
  • Leiterquerschnitt max.: 16 mm²
  • Axialschraubanschluss
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Stifteinsatz
Baureihe:
Han-Modular
Anzahl Kontakte:
2
Baugröße:
70 A
Anschlussart:
Axialschraubanschluss
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstrom:
70 A
Farbe:
kieselgrau (RAL 7032)
Leitungsquerschnitt min.:
6 mm²
Leitungsquerschnitt max.:
16 mm²
Steckzyklen max.:
> 500
Werkstoff:
Polycarbonat
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
125 °C
Zulassungen:
DNV GL | UL
Weitere Suchbegriffe: hdc steckverbinder, harting han-modular, capteurs à ultrasons, capteur à ultrasons, détecteur à ultrasons
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
60
2
€ 5,90*
ab € 17,45*
€ 22,94*
2
€ 5,46*
ab € 17,54*
€ 23,10*
26 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 17,82*
€ 23,32*
2
Frei Haus
ab € 17,895*
€ 23,575*
Lager 1454
9
1
€ 5,99*
ab € 26,83*
€ 34,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 14 002 2741
ab € 12,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.