| |
|
| Artikel-Nr.: 1454-102212 Herst.-Nr.: 19410105404 EAN/GTIN: 4250738105287 |
| | |
|
| | |
| - Han-Eco 10B - Abdeckkappe für Anbau-/Sockel- und Kupplungsgehäuse mit Befestigungsschnur
- Polyamid
- Schutzart: IP65
Weitere Informationen: | | Artikeltyp: | lagerhaltig | Ausführung: | Abdeckkappe mit Befestigungsschnur | Baureihe: | Han-Eco | Bügelart: | Querbügel | Baugröße: | 10 B | Farbe: | schwarz (RAL 9005) | Werkstoff: | Polyamid | Umgebungstemperatur min.: | -40 °C | Umgebungstemperatur max.: | 125 °C | Schutzart: | IP65 | Zulassungen: | DNV GL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 9,70* | € 13,85* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,74* | € 13,87* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,7618* | € 13,9218* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,43* | € 14,95* | | | | Lager 1454 | | | | | | € 5,99* | ab € 13,25* | € 18,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1454 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1454 | | Versand: Lager 1454 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|