| |
|
| Artikel-Nr.: 1454-102124 Herst.-Nr.: 09200042733 EAN/GTIN: 4250738104389 |
| | |
|
| | |
| - Han 3A - Buchseneinsatz
- Kontakte: 4 + PE
- Bemessungsspannung: 230/400 V
- Bemessungsstrom: 10 A
- Leiterquerschnitt max.: 2,5 mm²
- Han-Quick Lock® Anschluss
Weitere Informationen: | | Artikeltyp: | lagerhaltig | Ausführung: | Buchseneinsatz | Baureihe: | Han A | Anzahl Kontakte: | 4 | Baugröße: | 3 A | Anschlussart: | Han-Quick Lock | Bemessungsspannung: | 400 V | Bemessungsstrom: | 10 A | Farbe: | kieselgrau (RAL 7032) | Leitungsquerschnitt min.: | 0,5 mm² | Leitungsquerschnitt max.: | 2,5 mm² | Steckzyklen max.: | 500 | Werkstoff: | Polycarbonat | Umgebungstemperatur min.: | -40 °C | Umgebungstemperatur max.: | 125 °C | Zulassungen: | CSA | DNV GL | UL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pressure transmitter |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 8,20* | € 11,02* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 8,0091* | € 11,0408* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,38* | € 11,27* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 8,2348* | € 11,2999* | | | | Lager 1454 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,94* | € 15,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1454 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1454 | | Versand: Lager 1454 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|