Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchseneinsatz HARTING 09200032734 - Han 3A-F-QL 1,5 QMM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102119
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09200032734
EAN/GTIN:
     4250738104341
Dokumentation - Datenblatt
CAD-Daten - Zeichnung
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
  • Han 3A - Buchseneinsatz
  • Kontakte: 3 + PE
  • Bemessungsspannung: 230/400 V
  • Bemessungsstrom: 10 A
  • Leiterquerschnitt max.: 1,5 mm²
  • Han-Quick Lock® Anschluss
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Buchseneinsatz
Baureihe:
Han A
Anzahl Kontakte:
3
Baugröße:
3 A
Anschlussart:
Han-Quick Lock
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
10 A
Farbe:
kieselgrau (RAL 7032)
Leitungsquerschnitt min.:
0,25 mm²
Leitungsquerschnitt max.:
1,5 mm²
Steckzyklen max.:
500
Werkstoff:
Polycarbonat
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
125 °C
Zulassungen:
CSA | DNV GL | UL
Weitere Suchbegriffe: Sensori ad ultrasuoni, ultrasuoni sensori
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 6,311*
€ 7,711*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,32*
€ 7,72*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 6,42*
€ 7,83*
10
Frei Haus
ab € 6,502*
€ 7,922*
Lager 1454
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 9,57*
€ 13,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 20 003 0810
ab € 4,7735*
Zubehör
Harting
09 20 003 0301
ab € 2,94*
Zubehör
Harting
09 20 003 2634
ab € 5,711*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.