Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussstecker M12×1 Eaton 266135 - M12A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101239
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     266135
EAN/GTIN:
     4015082661359
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Eaton-Grenztaster
Eaton-Rollenschalter
Eaton-Rollentaster
Endlagenschalter
  • Anschlussstecker M12 × 1 (4-polig)
  • 250 V AC
  • Schutzart: IP66
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Anschlussstecker M12 × 1
Anschlussart:
A-kodiert
Werkstoff Gehäuse:
Kunststoff
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP66/IP67
Zulassungen:
CSA | IEC/EN 60947 | UL
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 7,72*
€ 9,42*
10 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 8,75*
€ 10,56*
10
€ 5,95*
ab € 8,95*
€ 10,77*
1
€ 5,46*
ab € 8,10*
€ 11,12*
Lager 1454
25
1
€ 5,99*
ab € 10,31*
€ 14,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
106818
ab € 39,272*
Zubehör
Eaton
110959
ab € 36,68*
Zubehör
Eaton
115398
ab € 27,54*
Zubehör
Eaton
115410
ab € 23,96*
Zubehör
Eaton
116703
ab € 15,87*
Zubehör
Eaton
116704
ab € 15,98*
Zubehör
Eaton
176879
ab € 20,94*
Zubehör
Eaton
176882
ab € 20,90*
Zubehör
Eaton
176883
ab € 19,40*
Zubehör
Eaton
176887
ab € 20,82*
Zubehör
Eaton
176890
ab € 20,84*
Zubehör
Eaton
176894
ab € 19,34*
Zubehör
Eaton
176895
ab € 20,85*
Zubehör
Eaton
176896
ab € 20,84*
Zubehör
Eaton
266106
ab € 23,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.