Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Element Eaton 218060 - M22-LEDC230-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101041
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     218060
EAN/GTIN:
     4015082180607
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
  • RMQ-Titan LED-Element
  • Bodenbefestigung
  • Blau
  • 85...264 V AC
  • Schraubklemmen
  • Schutzart: IP20
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
LED-Element
Baureihe:
RMQ-Titan
Funktion:
LED 85-264 V AC
Farbe:
blau
Beschriftung:
keine
Befestigung:
Bodenbefestigung
Komplettgerät:
nein
Kontaktbestückung:
1 x LED
Bemessungsbetriebsspannung:
230 V AC
Bemessungsbetriebsstrom:
5...15 mA
In Gehäuse verbaut:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemmen
Anschlussquerschnitt:
0,75...2,5 mm²
Material:
Kunststoff
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP20
Zulassungen:
CSA | UL
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmelder, eaton leuchtmelder blau, hilfskontakt, eaton hilfskontakt, induktive sensoren, induktive standardsensoren, induktive näherungsschalter, induktive endschalter
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
1
€ 4,98*
ab € 6,32*
€ 8,62*
1 Tag
4
1
€ 4,99*
ab € 6,83*
€ 9,29*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 6,85*
€ 9,30*
Lager 1454
23
1
€ 5,99*
ab € 7,37*
€ 9,98*
20
€ 5,95*
ab € 9,42*
€ 10,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
216374
ab € 0,77*
Zubehör
Eaton
231079
ab € 5,78*
Zubehör
Eaton
231080-BK
ab € 6,87*
Zubehör
Eaton
231078
ab € 4,78*
Zubehör
Eaton
271541 M22-XLED220
ab € 15,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.