Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manometer WIKA 213.53 - 9022023


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-100687
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     9022023
EAN/GTIN:
     4250738100732
Zulassungen/Konformitäten - GL Zulassung
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Zulassungen/Konformitäten - GOST Zulassung
Zulassungen/Konformitäten - CRN Zulassung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Hydraulik Manometer
Leitungseinführung
Druck-Messgerät
Druckanzeige
  • Rohrfederdruckmessgerät Typ 213.53
  • Anzeigebereich: 0...40 bar
  • NG: 63 mm
  • Anschluss: G 1/4 B radial unten
  • Edelstahlgehäuse
  • Flüssigkeitsfüllung
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Nenngröße:
63 mm
Genauigkeitsklasse:
1,6
Anzeigebereich min.:
0 bar
Anzeigebereich max.:
40 bar
Flüssigkeitsfüllung:
ja
Prozessanschluss:
G 1/4 B
Ruhedruckbelastbarkeit:
3/4 x Skalenendwert
Wechseldruckbelastbarkeit:
2/3 x Skalenendwert
Druckbelastbarkeit (kurzzeitig):
Skalenendwert
Anschluss:
radial unten
Werkstoff Prozessanschluss:
Kupferlegierung
Werkstoff Gehäuse:
CrNi-Stahl (1.4301)
Werkstoff Sichtscheibe:
Kunststoff, glasklar
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Mediumstemperatur:
60 °C
Temperatureinfluss:
max. ± 0,4 %/10 K vom jeweiligen Skalenendwert
Schutzart:
IP65
Zulassungen:
ATEX | CPA | CRN | DNV GL | GOST
Weitere Suchbegriffe: Druckmessgerät, Manometer, manometer wika, druck messgerät, manometer, druckmanometer, wika manometer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 16,85*
€ 24,28*
Lager 1454
5
€ 5,99*
ab € 24,55*
€ 33,32*
€ 5,00*
ab € 57,48*
€ 74,23*
Frei Haus
ab € 59,33*
€ 76,17*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WIKA
9090231
ab € 4,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.