| |
|
| Artikel-Nr.: 1454-100671 Herst.-Nr.: 9083944 EAN/GTIN: 4250738100565 |
| | |
|
| | |
| - Rohrfederdruckmessgerät Typ 111.12
- Anzeigebereich: 0...6 bar
- NG: 63 mm
- Anschluss: G 1/4 B rückseitig
- Kunststoffgehäuse
- Ungefüllt
Weitere Informationen: | | Nenngröße: | 63 mm | Genauigkeitsklasse: | 2,5 | Anzeigebereich min.: | 0 bar | Anzeigebereich max.: | 6 bar | Flüssigkeitsfüllung: | nein | Prozessanschluss: | G 1/4 B | Ruhedruckbelastbarkeit: | 3/4 x Skalenendwert | Wechseldruckbelastbarkeit: | 2/3 x Skalenendwert | Druckbelastbarkeit (kurzzeitig): | Skalenendwert | Anschluss: | rückseitig | Werkstoff Prozessanschluss: | Kupferlegierung | Werkstoff Gehäuse: | Kunststoff | Werkstoff Sichtscheibe: | Kunststoff, glasklar | Umgebungstemperatur min.: | -20 °C | Umgebungstemperatur max.: | 60 °C | Mediumstemperatur: | 60 °C | Temperatureinfluss: | max. ± 0,4 %/10 K vom jeweiligen Skalenendwert | Zulassungen: | ATEX | CPA | CRN | GOST |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 8,73* | € 12,87* | | | | Lager 1454 | | | | | | € 5,99* | ab € 12,37* | € 17,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1454 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1454 | | Versand: Lager 1454 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|