Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manometer WIKA 111.10 - 9052801


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-100662
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     9052801
EAN/GTIN:
     4250738100473
Dokumentation - Betriebsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - CRN Zulassung
Zulassungen/Konformitäten - GOST Zulassung
Suchbegriffe:
Hydraulik Manometer
Leitungseinführung
Druck-Messgerät
Druckanzeige
  • Rohrfederdruckmessgerät Typ 111.10
  • Anzeigebereich: 0...25 bar
  • NG: 63 mm
  • Anschluss: G 1/4 B radial unten
  • Kunststoffgehäuse
  • Ungefüllt
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Nenngröße:
63 mm
Genauigkeitsklasse:
2,5
Anzeigebereich min.:
0 bar
Anzeigebereich max.:
25 bar
Flüssigkeitsfüllung:
nein
Prozessanschluss:
G 1/4 B
Ruhedruckbelastbarkeit:
3/4 x Skalenendwert
Wechseldruckbelastbarkeit:
2/3 x Skalenendwert
Druckbelastbarkeit (kurzzeitig):
Skalenendwert
Anschluss:
radial unten
Werkstoff Prozessanschluss:
Kupferlegierung
Werkstoff Gehäuse:
Kunststoff
Werkstoff Sichtscheibe:
Kunststoff, glasklar
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Mediumstemperatur:
60 °C
Temperatureinfluss:
max. ± 0,4 %/10 K vom jeweiligen Skalenendwert
Zulassungen:
ATEX | CPA | CRN | GOST
Weitere Suchbegriffe: Druckmessgerät, Manometer, wika g1/4 manometer, druck messgerät, wika druckanzeige, manometer, druckmanometer, wika manometer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 8,19*
€ 12,03*
Lager 1454
2
€ 5,99*
ab € 12,41*
€ 17,48*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WIKA
9090231
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.