Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M12 Steckverbinder PHOENIX 1641701 - SACC-M12FS-4QO-0,34


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-100497
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1641701
EAN/GTIN:
     4017918925154
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
  • M12 Sensor-/Aktor-Steckverbindung
  • Buchse
  • QUICKON-ONE
  • Gerade
  • 4-polig
  • Kunststoffrändel
  • Kabeldurchmesser: Max. 6 mm
  • Aderquerschnitt: 0,14...0,34 mm²
  • Schutzart: IP65/IP67
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Buchse M12
Polzahl:
4
Kodierung:
A
Bauform:
gerade
Schaltzustand-/Betriebsanzeige:
nein
Strombelastbarkeit:
4 A
Bemessungsspannung:
125 V AC/DC
Leitungsquerschnitt min.:
0,14 mm²
Leitungsquerschnitt max.:
0,34 mm²
Leiterquerschnitt min. AWG:
26
Leiterquerschnitt max. AWG:
22
Kabeldurchmesser:
3,5...6 mm
Anschlussart:
Schneidklemmanschluss
Werkstoff Abdichtung:
NBR
Werkstoff Griffkörper:
PA 6
Werkstoff Überwurfmutter:
Kunststoff
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Schutzart:
IP65/IP67
Zulassungen:
CE | cUL | cULus | GOST | UKCA | UL
Besonderheiten:
keine
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,27*
€ 7,19*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,34*
€ 7,29*
€ 5,46*
ab € 5,36*
€ 7,32*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,91*
€ 8,08*
Lager 1454
23
€ 5,99*
ab € 7,73*
€ 10,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1501663
ab € 119,93*
Zubehör
Phoenix Contact
1501692
ab € 104,94*
Zubehör
Lapp Kabel
7038865/100
ab € 0,93122*
Zubehör
Lapp Kabel
7038861
ab € 1,19954*
Zubehör
Phoenix Contact
1208432
ab € 26,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1212033
ab € 31,74*
Zubehör
Lapp Kabel
7038886
ab € 2,21*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.