Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M12 Steckverbinder PHOENIX 1663129 - SACC-M12MR-5CON-PG7-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-100483
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1663129
EAN/GTIN:
     4017918116590
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
  • M12 Sensor-/Aktor-Steckverbindung
  • Stecker
  • Schraubanschluss
  • Abgewinkelt
  • 5-polig
  • Metallrändel
  • Schutzart: IP67
  • Kabelverschraubung: Pg7
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Stecker M12
Polzahl:
5
Kodierung:
A
Bauform:
abgewinkelt
Schaltzustand-/Betriebsanzeige:
nein
Strombelastbarkeit:
4 A
Bemessungsspannung:
48 V AC | 60 V DC
Leitungsquerschnitt min.:
0,25 mm²
Leitungsquerschnitt max.:
0,75 mm²
Leiterquerschnitt min. AWG:
24
Leiterquerschnitt max. AWG:
18
Kabeldurchmesser:
4...6 mm
Anschlussart:
Schraubanschluss
Werkstoff Abdichtung:
NBR
Werkstoff Griffkörper:
PA
Werkstoff Überwurfmutter:
Zinkdruckguss, vernickelt
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
85 °C
Schutzart:
IP67
Zulassungen:
cUL | cULus | GOST | UL
Besonderheiten:
Das Polbild ist im 90°-Raster zum Kabelabgang drehbar
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,64*
€ 10,31*
€ 5,00*
ab € 7,68*
€ 10,37*
€ 4,00*
ab € 8,30*
€ 11,25*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,28*
€ 11,44*
Lager 1454
476
€ 5,99*
ab € 11,20*
€ 15,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1501676
ab € 139,51*
Zubehör
Lapp Kabel
7038862
ab € 1,1652*
Zubehör
Phoenix Contact
1208429
ab € 44,00*
Zubehör
Phoenix Contact
1212224
ab € 95,98*
Zubehör
Phoenix Contact
1212600
ab € 9,43*
Zubehör
Phoenix Contact
1662984
ab € 7,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1430873
ab € 1,63*
Zubehör
Lapp Kabel
7038887
ab € 3,51*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.