| |
|
| Artikel-Nr.: 144-126029 Herst.-Nr.: 126029 EAN/GTIN: 4043567260292 |
|
|
| | |
| Der Kombinationsfilter 205 ABEK1P3 R ist für den Einsatz in, durch Lösemitteldämpfen und Säuren (Siedepunkt>65°C), saure Gase und Ammoniak, kontaminierten Bereichen konzipiert. Der Aufbau garantiert das Filtrieren von anorganischen Gasen, Dämpfen und eine Partikel-Abscheideleistung > 94,95%. Es handelt sich um einen Bajonett-Filter entsprechend EN 14387:2004 ABEK1-P3 R, mit Bajonett-Anschluss, passend für die Halbmaske Duetta. Alle Einsatzorte entnehmen Sie den Einsatzschwerpunkten. Packung mit 4 Stück - DUETTA Bajonettfilter 205 ABEK1 P3 R passend für die DUETTA Halbmaske
- Einfacher und sicherer Bajonettverschluss für die schnelle und leichte Montage an der DUETTA Halbmaske
- Kombinationsfilter zum Schutz vor Partikeln, Lösungsmitteln, Säuren, Gasen, Ammoniak, etc.
- Kombinationsfilter nach DIN EN 14387:2008 – Filtertyp / Filterklasse ABEK1P3 R - als Teil eines Atemschutzgerätes nach DIN EN 133
|
| | |
| | | |
| |