Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roelight schwarz ww 2er Set mit Schalter 3000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roelight schwarz ww 2er Set mit Schalter 3000K
Artikel-Nr.:
     1422E-790441
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     57151225
EAN/GTIN:
     4250696324973

RoeLight LED - Unterbauleuchte
2er Set mit Schalter 3000K, schwarz

Moderne Power LED Unterbauleuchte in der Lichtfarbe neutralweiß.
Geringe Wärmeentwicklung.
Flächenausleuchtung, SMD LED in warmweiß und maximale Stromaufnahme
von 3 Watt bieten maximalen Nutzen.

Alle Sets mit Zentralschalter.

Material: Kunststoff
Farbe: Schwarz
Leuchtmittel: SMD LED 3 Watt, neutralweiß
Anschluss: LED Konverter 12 Volt
Abmessungen (L x B x H): 190 x 52 x 62 mm
Maße Konverter: (L x B x H): 120 x 45 x 20 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,38*
€ 58,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.