Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

d`lau LED Aufbauleuchte 5er Set eckig Edelstahl 4000 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
d`lau LED Aufbauleuchte 5er Set eckig Edelstahl 4000 K
Artikel-Nr.:
     1422E-790287
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     593111511
EAN/GTIN:
     4250696324102

d`lau LED Aufbauleuchte 5erSet ohne Schalter, 4000K, Edelstahl, eckig

Power - LED Aufbauleuchte,
sehr flaches Gehäuse,
vollendete Form

  • Material: temperaturbeständiger Kunststoff
  • Farbe: Edelstahl
  • Leuchtmittel: Power LED je 3 W, warmweiß
  • Anschluss: LED Trafo DC 320 mA
  • Lumen/W je Leuchte: 72Im
  • Energieeffizienz: A bis A++
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,25*
€ 207,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,44*
€ 205,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,86*
€ 191,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,17*
€ 188,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,09*
€ 165,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.