Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERA LED ECO-PAD F alu-gebürstet 5er Set, 3 W,4000K, nw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERA LED ECO-PAD F alu-gebürstet 5er Set, 3 W,4000K, nw
Artikel-Nr.:
     1422E-726008
Hersteller:
     Hera
Herst.-Nr.:
     20203115003
EAN/GTIN:
     4051268211130

HERA LED ECO-PAD F 5er Set alu-gebürstet nw 4000K

Flache LED-Unterbauleuchte aus Metall, neutralweiß

Leuchtensets dimmbar
inkl. Trafo 15W, Anschlussleitung 2,4m mit LED 24-Stecker, inkl. berührungslosem IR-Dimmer

  • Anschluss: LED-Trafo DC 24 V
  • Lebensdauer: L70/B10 ≥ 54.000 Stunden
  • Energieeffizienz: LED 130 lm/W; Leuchte: 201 lm (67 lm/W)
  • Farbwiedergabe: Ra/CRI > 80
  • Besonderheiten: im Set dimmbar mit berührungslosem IR-Dimmer
    (zum Schalten und Dimmen) mit Memory-Funktion
    (nach Netztrennung wird der vorherige Dimmzustand wieder hergestellt)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,95*
€ 97,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,11*
€ 96,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,34*
€ 93,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,05*
€ 88,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,96*
€ 76,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.