Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED 91 Tadeo 1 SL HS SET 5 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1422E-725952
Hersteller:
     Thebo Licht
Herst.-Nr.:
     2929198HS5
EAN/GTIN:
     k.A.

LED 91 Tadeo 1 SL HS SET 5 schwarz

5er Set

• Schwarz
• 200 x 60 x 8 mm 12 V DC
• 2 m LED Anschlussleitung
• je eine Leuchte mit HS Mini Schalter und
• 2 m Schalterleitung

Lampenleistung: 2,64 Watt
Energieverbrauch: 2,90 KWh/1000h
Lichtstrom: 272 Lumen
Lichtausbeute: 103 Lumen/Watt
Lebensdauer: Ø30.000h RA=85
Lichtfarbe: warmweiß 3500 Kelvin
Leuchtmittel: SMD3014 LED 12VDC

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,03*
€ 151,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,13*
€ 150,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,35*
€ 142,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,56*
€ 137,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,27*
€ 118,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.